プッシュアジャスト・センタースタンド

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16512448 品番 CL-KA36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

リーズナブルなアルミ製センタースタンド。
赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24〜27インチまたは650〜700C用

適合サイズ24〜27インチ、650〜700C ポリッシュ 質量(g)305 取付サイズチェーンステー厚:35mmまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
両立スタンドの交換用
高橋工業 様 (建設業・工事業)

高さを調節する機構は思ったよりしっかりしていて、安心感がありました。長いものを切るようなタイプもありますが、この方がちょうどいい高さを試行錯誤できるので優れています。

対象商品:
16512448
2024-01-25
用途:
配達時
はちねこサービス 様 (サービス業)

あ、電動自転車には付きませんでした。
バッテリーが存在せず、後輪タイヤとベダル車輪軸の間に三角形のフレームがあるような、普通の自転車なら汎用で付くようです。

1人が参考にしています
対象商品:
16512448
2018-06-08
用途:
自転車

値段、取り付け難度、外観、ともに良し
緩みやすいのでしっかり締め付けるべきです。
キズが気になる場合は保護シート等パッキンを考慮した方がいいです。

対象商品:
16512432
2024-02-19
用途:
自転車スタンド
その他業種

支えるものが締め付けトルクだけなので、スタンドの開閉の度に少しづつ緩み、取り付け位置からズレる。クランク、べダル間の微妙な位置に取り付けるため、少しでもズレるとクランクアームに当たって走行不能となる。相当なトルクで締め付けても時間の問題。使えないと思い取り外すと、自転車フレームに引っかき傷が・・・。全く使えない!!!

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。 貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする