BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16514980 品番 JW-628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています。
ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。

用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭 84.カモフラ×ブラック サイズS 適応身長(cm)155-165 素材本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100% 適応胸囲(cm)80-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする