商品レビューを投稿する内容量1個注文コード16522847品番ARI.022
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.022
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:Φ35フォーク等 純正品番:DUCATI 36437275
タイプ:TCL
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ35 [35x47x10/10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス