商品レビューを投稿する内容量1個注文コード16522917品番ARI.051
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.051
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:マルゾッキ倒立フォークΦ35用 ジレラ ランナー 純正品番:[GILERA:598190]
適合情報:
ジレラ[GILERA] RUNNER VXR200 [ランナー] 05
タイプ:TC4Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ35 [35x47x9.5/10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:47
内径:35
フォーク径:Φ35mm
高さ:9.5 to 10.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。