曜日別特売
ARI.128 フォークダストシール Φ41 アリート(ariete) 16523188

パッケージは袋かブリスターの何れかとなります。

ARI.128 フォークダストシール Φ41 アリート(ariete) 16523188
ARI.128 フォークダストシール Φ41 アリート(ariete) 16523188
ARI.128 フォークダストシール Φ41 アリート(ariete) 16523188
ARI.128 フォークダストシール Φ41 アリート(ariete) 16523188
ARI.128 フォークダストシール Φ41 アリート(ariete) 16523188

フォークダストシール Φ41

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16523188
品番
ARI.128
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.128
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:※Daytona675は車両識別番号381274迄。オイルシールはARI056/ARI102です。 純正品番:[HONDA:51490-KZ1-671/TRIUMPH:T2047109/WP:455502]
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 車輌識別番号381274迄
タイプ:YC CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ41 [41x53.7x5/10]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:53.7
内径:41
フォーク径:Φ41mm
高さ:5 to 10
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品
フォークシールグリス
適合
代表的な車輌等:ER-6n, XR250, Daytona675等
材質
XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色
ブラック
サイズ
Φ41 [41×53.7×5/10]
高さ(mm)
5 to 10
タイプ
YC CAP
径(Φmm)
フォーク:41
外径(mm)
53.7
内径(mm)
41
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

オートバイ用の社外部品ですが、専門店と同じくらい迅速に入手でき種類も豊富で助かりました。今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする