ペンギン 本焼土間鏝

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 板厚(mm)0.3 注文コード16524628 品番33350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は板厚など34種類から選べます 他の種類を見る

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。

板厚(mm)0.3 サイズ(mm)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16524795
2022-06-27
用途:
コンクリート出設時の表面仕上げ
株式会社双翔 様 (製造業)

重さもちょうどよく均した感じもよかった。
耐久性は、まだ解らないが十分使用に耐えると思う。

2人が参考にしています
対象商品:
16524628
2016-10-29
用途:
土間コンクリートの仕上げならしに使用します

一度使っただけで、細かい錆が出ました。写真では持ち手のところにステンレスと記載が有るですが、実際の物には記載が有りませんでした。(500のサイズだから?)見た目はステンレスっぽい。使用感は満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする