15306 マンボ ステン内丸面引鏝 内角 五百蔵製作所 16526012

マンボ ステン内丸面引鏝 内角

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16526012 品番15306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。

板厚(mm)0.2 サイズ(mm)80 R6mm 幅(mm)50
注意
※面角度90度(通常の面引きは角度が90度です。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16526012 15306 16526037 15306 マンボ ステン内丸面引鏝 五百蔵製作所 マンボ ステン内丸面引鏝 五百蔵製作所 1丁 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16525976
2019-04-08
用途:
お風呂場脱衣室の漆喰塗り
その他業種

漆喰をDIYで塗るのに色々なサイトやホームセンターで探していました。自分のポイントは
ステンレスであること、薄くて軽いこと、小回りが効くように小さい事でした。なかなか見つかりませんでしたが、こちらで見つけ即購入。漆喰を塗る前に知り合いの左官屋さんにみてもらったら、俺のよりいいわ、使いやすそうとのこと。
実際使ってみたら初めてなので他と比べられませんが、とても使いやすかったです。
初心者DIYの方にオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする