ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
サイクルスタンド CS-H型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16529047
品番
CS-H4
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スタンドの高低順入換可。
オールアンカー付き。
400ピッチと600ピッチ、スペースに合わせて選べます。
収容数
4台
ピッチ(mm)
400
全幅(mm)
1400
全高(mm)
740
材質
(土台)鋼板、(スタンド)棒鋼
色
溶融亜鉛めっき
奥行(mm)
520
収納サイズ
(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18〜27インチ、(質量)20kg
注意
※連続する場合、次のスタンドが同じピッチになるよう設置してください。
※18インチ以上の標準サイズの自転車で設定されていますのでご注意ください。
※同方向から自転車を入れるスタンドピッチは400mmです(CS-HW8、CS-HW12)。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません