ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
スライドラック(自転車ラック)SR-C型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16529108
品番
SR-C6N
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。
ラックは耐食性に優れた溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用。
収容数
6台
型式
基準
材質
(ラック)高耐食性めっき鋼板、(レール)アルミ押出し形材、(スライド金具A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具B/高・低)高耐食性めっき鋼板、(レールスペーサー)高耐食性めっき鋼板、(オールアンカー)ステンレス
色
シルバー
ピッチ(mm)
220
収納サイズ
(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)18〜28インチ、(質量)30kg
注意
※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
※30kg以下の電動アシスト自転車収納可能。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません