画像準備中

スライドラック(自転車ラック)SR-F型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16529162 品番 SR-F6N
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

奥行きが狭い敷地に最適な省奥行タイプ。
2段式ラックからの取替需要に最適。
レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。
ラックはホールド感があるので安定したスライドが可能。
自転車が出し入れしやすい大きな樹脂キャップ付。

収容数6台 型式基準 材質(ラック)高耐食性めっき鋼板、(レール)アルミ押出し形材、(スライド金具A・B/高・低)高耐食性めっき鋼板、(レールスペーサー)高耐食性めっき鋼板、(アンカー)ステンレス シルバー タイプ省奥行 ピッチ(mm)220 収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20〜27インチ、(質量)30kg
注意
※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
※30kg以下の電動アシスト自転車収納可能。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする