画像準備中

スライドラック(自転車ラック)SR-S型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16529232 品番 SR-SR4
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ラックの前後差を活かし、ハンドルやカゴの干渉を軽減したラック。
ハンドルやカゴの干渉の軽減により、自転車の出し入れがしやすくなりました。
レールは高耐食性めっき鋼板を使用。
スライドスペースは820mm。

収容数4台 型式連結 材質(ラック)熱間圧延鋼板、(レール・連結材A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具)構造用鋼管、(アンカー)スチール (ラック)オータムグレー、(レール)シルバー ピッチ(mm)220 収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20〜28インチ、(質量)25kg
注意
※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
※25kg以下の電動アシスト自転車収納可能。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする