ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
スライドラック(自転車ラック)SR-K型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16529293
品番
SR-KR4
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ラックの高低差を活かし、省奥行を実現しました。
通路幅の狭い所でも設置可能な省奥行タイプのラック。
レールは高耐食性めっき鋼板を使用。
スライドスペースは820mm。
収容数
4台
型式
連結
材質
(ラック)熱間圧延鋼板、(レール・連結材A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具・支柱A・B)構造用鋼管、(アンカー)スチール
色
(ラック)オータムグレー、(レール)シルバー
タイプ
省奥行
ピッチ(mm)
220
収納サイズ
(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20〜28インチ、(質量)30kg
注意
※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
※30kg以下の電動アシスト自転車収納可能。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません