90L 乳白半透明 エコタイプ 業務用ポリ袋エコタイプ 90L モノタロウ 16533037

業務用ポリ袋エコタイプ 90L

(25件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード16533037 品番90L 乳白半透明 エコタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)90 用途ごみ処理、保管など 材質リニア低密度ポリエチレン+メタロセン 厚さ(mm)0.03 乳白半透明 寸法(縦×横)(mm)1000×900
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16533037 90L 乳白半透明 エコタイプ 26255383 - ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 1箱(100枚) 3,098 税込3,408 後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16533037
2018-12-24
用途:
ゴミ出しの際
建設業・工事業

いつもはエコタイプではないものを購入してましたが、他の方のレビューを見て購入してみました。
確かに、エコタイプではないものと比べて薄いですが、軽量の廃棄物を捨てる際にはコスパはいいかなと思います。
重量のあるもの、水分混入率が高い廃棄物の時は2重にして使ってます。

対象商品:
16533037
2018-10-16
用途:
シュレッターくずに使用
モリ電子工業株式会社 様 (卸売・小売業)

それなりの厚みがあるので、破ける事がなくなり重宝しています。

対象商品:
16533037
2018-10-09
用途:
会社のごみ袋
株式会社五月工業 様

75Lを使用していましたが若干小さめだったので大きい物を購入してみました
このサイズでこの値段はあまりないと思います

対象商品:
16533046
2018-06-22
用途:
仕事のゴミ処理
上誠商店 様 (建設業・工事業)

デッカイの
安っいの
丈夫なの〜〜
これを使ったら市販のは割高なのが良くわかる!
結果的に経費削減。

対象商品:
16533046
2018-06-06
用途:
服や電化製品、機械器具の養生保管に使用
茶屋よりみち 様 (サービス業)

衣替え時の衣服の保管等に、今まで、半透明を使っていましたが、中身が見ずらいことから、今回透明にしました。中身がハッキリ見えて、強度も十分で重宝しています。

対象商品:
16533046
2018-08-30
用途:
カンナくずの処理、ごみ処理
建設業・工事業

リピーターです。何故か透明タイプのほうが丈夫です。

対象商品:
16533046
2018-06-25
用途:
職場の廃棄物処理に活用しています。
サービス業

価格の割に希望する厚みが確保されているため、経費削減にもつながっています。

対象商品:
16533037
2018-05-17
用途:
会社の一般ごみ用として

丈夫で使い勝手がいい。パッケージがコンパクトで箱入りなので保管も容易。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする