AI101C マニホールドAFキット(ケース付き) アサダ 16533204

マニホールドAFキット(ケース付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16533204 品番AI101C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイトグラス付き、80mm大型ゲージ、ホース3本にケース付き、そしてアルミ鋳造製ボディで丈夫。

対応冷媒種別R12/R22/R502用 付属品1/4"チャージングホース×3本、ケース 適合R12/R22/R502用 トラスコ品番829-1472 接続口径(inch)1/4フレア 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1〜3.5 低圧圧力計(MPa)-0.1〜1.5 ホース長さ(cm)92 アズワン品番65-2354-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16533195
2019-08-09
用途:
エアコンの設置作業
農・林・水産業

翌日には到着したし、問題なく使えて良かったですよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする