ES300 エコセーバーV230SP ビーバー(アサダ) 16533238

エコセーバーV230SP

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16533238 品番ES300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000

同型機種では回収速度はNo.1の240g/min達成
1HPの新型ツインコンプレッサを搭載しています。
回収機の故障原因の多くはコンプレッサ。それの強度を増したことにより、壊れにくい回収機が出来上がりました。

対応冷媒種別R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422D、R423A、R507A、R509A 付属品1/4"チャージングホース×1本、1/4"バルブ付きチャージングホース×1本、R410A用ホースアダプタ(5/16"メス×1/4"メス) トラスコ品番759-6987 寸法(mm)440×265×360 質量(kg)16.3 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)100(50/60Hz) ホース長さ(cm)183 回収能力(g/min)240(R410Aガス回収) 適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6、12、24、40、120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(6、12、24、40、120L) コンプレッサーオイルレス式ツインシリンダ 騒音値(dB)(50/60Hz)65/67(無負荷時実測値) 停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.035(ON-OFF機能付) 到達真空度(MPa)最高-0.09 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16533238
2015-10-04
用途:
ガス回収作業

開梱後商品確認すると、ブレーカーが壊れているのを確認。商品交換かと思ったが、メーカーに送って修理対応。仕事で使わなけれならないのに、一週間以上新品で買って直ぐに使えないのは困りました。商品自体の性能は良いのに、対応が悪いと感じました

8人が参考にしています
対象商品:
16533238
2015-11-04
用途:
冷凍機・空調機等のフロンガス回収

9月に購入した「V230SP」が2回使用でコンプレッサーが破損し動かなくなり、修理依頼を「アサダ」に出したところ 「4万円弱」かかるとのこと、「機械保護のセンサー等はつけていない」と云う。こんな商品に10万円以上かけるのは、ばかばかしい。「アサダ」の商品は2度と手をつけない!!!。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする