BK-500N C03S5 綿・ポリ混紡長袖作業着(リチウムイオンバッテリー付) 空調服 16533362

BK-500N C03S5 綿・ポリ混紡長袖作業着(リチウムイオンバッテリー付) 空調服 16533362 BK-500N C03S5 綿・ポリ混紡長袖作業着(リチウムイオンバッテリー付) 空調服 16533362 BK-500N C03S5 綿・ポリ混紡長袖作業着(リチウムイオンバッテリー付) 空調服 16533362 BK-500N C03S5 綿・ポリ混紡長袖作業着(リチウムイオンバッテリー付) 空調服 16533362

綿・ポリ混紡長袖作業着(リチウムイオンバッテリー付)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16533362 品番BK-500N C03S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

空気漏れを少なくするために、ポリエステル・綿混紡糸を織り密度を上げることで糸と糸との隙間を減らした高密度ブロードを使用しました。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。

サイズ3L ネイビー 材質ポリエステル75・綿25 裾廻り(cm)92 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 仕様最大空調能力:500キロカロリー/時 トラスコ品番770-5131 セット内容服・ファン2個・ケーブル・バッテリーセット・取扱説明書 消費電力(W)強:約2.0/弱:約0.9 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 連続使用時間(時間)7.2V設定時約5時間30分、6V設定時約8時間、5V設定時約12時間、3V設定時約24時間以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16533353
2017-08-29
用途:
切断加工場にて使用
イゲタサンライズパイプ株式会社 様

使用時は、涼しく作業者からは好評です。
少し重いのが気になります。

対象商品:
16533353
2017-08-13
用途:
外壁塗装工事の時に快適に着てます!
鈴建塗装 様 (建設業・工事業)

生地もしっかりしてて
口調も問題なし!
バッテリーも十分持ちます。

対象商品:
26643672
2017-06-09
用途:
鉄骨のUT検査時
株式会社関西エンジニア 様 (建設業・工事業)

とても涼しく快適に作業が出来てとても満足しています。

対象商品:
16533326
2017-05-27
用途:
電気工事業。閉所作業での時など
建設業・工事業

バッテリーの取り付け位置がどうにかなればなぁと思います。

対象商品:
16533396
2016-08-17
用途:
空調メンテナンス保守
M・テクノサービス株式会社 様

主に機械室等で作業する場合に使用しました。
標準風量設定(3)で約8時間使用しバッテリー残量
には、まだ余裕が、ありました。
使用箇所温度30度前後であれば快適に作業ができます。
30度以上の場所での特殊な環境においては、着用なし
とでは、作業効率が断然違います。
但し取込み温度が高い所での長い作業時間は注意禁物!
購入して良かったと思いますし熱中症対策防止にお薦め
できます。
今後の使用経過においてまだ検証したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16533353
2016-07-10
用途:
配管作業時
建設業・工事業

炎天下の作業では熱風がそのまま取り込まれてしまいますが日陰ではかなり涼しく作業できました(外気温36度の時)一日使ってもバッテリーは持ちました。買ってよかったです。

対象商品:
16533396
2015-08-08
用途:
建設現場重機運転

日本で一番暑い町で働いてます。重機の運転は下からの熱風に耐えていましたが空調服を使用すると体の熱気が緩和され作業効率が断然あがります。
すぐ次の日の現場朝礼で紹介し、作業員の皆さんに勧めました。
価格が下がれば購入者も増えるでしょうし、2,3着目の購入を検討するのではないでしょうか。

対象商品:
16533378
2015-05-16
用途:
外での土間押え作業や室内の空気の通リが悪い場所で使用
建設業・工事業

届いて試しに着用してみました。首の後ろから風が抜けて、脇のあたりも風が通リさわやかで快適でした。
室内での着用だったので、土間押えがある時に外での着用が楽しみです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする