USB-N30/BK USB2.0ケーブル スタンダード ミヨシ 16534945

USB2.0ケーブル スタンダード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16534945 品番USB-N30/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

各種周辺機器との接続に便利な、スタンダードなUSBケーブルです。
プリンターや外付けHDDなど、様々な機器と接続が可能です。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において、6種類の物質が制限されています。
(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル)

ケーブル長(m)3 ブラック 規格USB 2.0規格(Hi-SPEED)準拠 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)約4.5 伝送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
注意
※ケーブルを外すときはコネクタをしっかり持って外してください。
※転送速度はパソコン、周辺機器の性能により異なります。(使用する機器及び接続ケーブルの仕様により最も速い転送速度になります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16534954
2015-09-21
用途:
部屋のレイアウト買え
その他業種

ヘアのレイアウトを変えたのですが、最後にプリンター接続でケーブルの長さが足らず新しくケーブルを購入しました。
これで作業も新しい気持ちでスタートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする