PMMS-AC100 PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 17畳用 アイリスオーヤマ 16535295

 

PMMS-AC100 PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 17畳用 アイリスオーヤマ 16535295 PMMS-AC100 PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 17畳用 アイリスオーヤマ 16535295 PMMS-AC100 PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 17畳用 アイリスオーヤマ 16535295 PMMS-AC100 PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 17畳用 アイリスオーヤマ 16535295 PMMS-AC100 PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 17畳用 アイリスオーヤマ 16535295

PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 17畳用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16535295 品番PMMS-AC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

液晶パネル塔載によりPM2.5(大気中の浮遊する微粒子)・ハウスダストの濃度を表示し清浄能力を確認することができる空気清浄機です。時間をさかのぼってPM2.5・ハウスダストの濃度を液晶パネルで表示するので、気になるお部屋の環境を常に管理できるので安心です。ターボモードでファンが高速回転し汚れた空気をぐんぐん吸い込みハイスピードで清浄します。集塵フィルター(HEPAフィルター)・活性炭フィルター・プレフィルターが高い空気洗浄能力を発揮し、花粉・ほこり・ニオイを除去します。風量4段階切り替え(静音・標準・強・ターボ)ができます。センサーのお掃除時期やフィルター交換の時期になると、ランプが点灯してお知らせします。

適合床面積17畳 寸法(mm)400×164×536 電源(V)AC100(50/60Hz共用) コード長さ(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)(静音)38/35、(標準)54/57、(強)70/76、(ターボ)85/108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535295
2018-04-04
用途:
寝室のベッド横
株式会社ビジョン 様 (建設業・工事業)

花粉やハウスダストで寝起きに鼻の調子が悪かったのですが良くなりました。オススメしますよ。

対象商品:
16535295
2017-03-23
用途:
休憩時、タバコを吸わない社員のために導入しました。
株式会社南部 様 (製造業)

やや作動時の音が大きいと思います。PM2.5の数値が見えるのはうれしいです。

対象商品:
16535295
2015-05-18
用途:
子供のために
朝いち 様 (飲食業)

子供が要るので、購入を考えました。花粉、PM2,5もあるので購入しました

対象商品:
16535295
2015-05-18
用途:
子供のために
朝いち 様 (飲食業)

子供が要るので、購入を考えました。花粉、PM2,5もあるので購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする