PMMS-DC100 PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー  25畳用 アイリスオーヤマ 16535304

 

PMMS-DC100 PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー  25畳用 アイリスオーヤマ 16535304 PMMS-DC100 PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー  25畳用 アイリスオーヤマ 16535304 PMMS-DC100 PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー  25畳用 アイリスオーヤマ 16535304 PMMS-DC100 PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー  25畳用 アイリスオーヤマ 16535304 PMMS-DC100 PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー  25畳用 アイリスオーヤマ 16535304

PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16535304 品番PMMS-DC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

液晶パネル塔載によりPM2.5(大気中の浮遊する微粒子)・ハウスダストの濃度を表示し清浄能力を確認することができる空気清浄機です。時間をさかのぼってPM2.5・ハウスダストの濃度を液晶パネルで表示するので、気になるお部屋の環境を常に管理できるので安心です。ターボモードでファンが高速回転し汚れた空気をぐんぐん吸い込みハイスピードで清浄します。集塵フィルター(HEPAフィルター)・活性炭フィルター・プレフィルターが高い空気洗浄能力を発揮し、花粉・ほこり・ニオイを除去します。風量4段階切り替え(静音・標準・強・ターボ)ができます。センサーのお掃除時期やフィルター交換の時期になると、ランプが点灯してお知らせします。

適合床面積25畳 トラスコ品番776-2089 寸法(mm)405×201×586 電源(V)AC100(50/60Hz共用) コード長さ(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)(静音)4/4、(標準)8/8、(強)55/55、(ターボ)80/80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16535304 PMMS-DC100 49703019 MSAP-DC100 モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマ モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマ 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535304
2016-01-28
用途:
オフィス利用

思った以上に静かです。

対象商品:
16535304
2015-12-17
用途:
事務所用
電気・ガス・熱供給・水道業

音が大きい
標準風量段になるとモーターの唸り音がする
(ウーという音)
メーカーに電話すると
当社に置いてある製品も音がでてますので
音がでるのはしかたないとのこと、
修理にも応じる気配なし。
そのまま使用してくれとのこと、あきれます。

1人が参考にしています
対象商品:
16535304
2015-05-17
用途:
子供が要るので子供の部屋リビング
天下 様 (建設業・工事業)

子供が要るので購入しました。
最高にいい商品です
ホコリPM2.5も安心して
使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする