#117 ニューホワイトテープ 菊水テープ 16535453

#117 ニューホワイトテープ 菊水テープ 16535453
#117 ニューホワイトテープ 菊水テープ 16535453

ニューホワイトテープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード16535453品番#117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。

用途白い段ボールやプラスチックケースの封函にホワイトテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13基材クラフト紙種類ラミネートタイプ粘着剤天然ゴム系粘着力8.7N/25mm、3.5N/10mm主な用途梱包用トラスコ品番471-0835引張強度(N/25mm)135引張強度(N/10mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16535453
2023-02-18
用途: 梱包作業
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

荷物を受け取る側が清潔感や見た目を重視する傾向が最近強くなっているので、一般のクラフトテープと使い分けている。気に入っており、リピート購買している。

対象商品 : 16535453
2021-07-20
用途: 農業
農・林・水産業

カボチャの日焼け防止に使っています。効果ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする