※着用例

SV67 三角巾 調理用帽子 飲食店 和食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 16535636 SV67 三角巾 調理用帽子 飲食店 和食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 16535636 SV67 三角巾 調理用帽子 飲食店 和食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 16535636 SV67 三角巾 調理用帽子 飲食店 和食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 16535636

三角巾 調理用帽子 飲食店 和食 ユニフォーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16535636 品番SV67
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル高混率素材で、しわになりにくく扱いやすい三角巾型の帽子です。
シャツにも使われるブロード素材を使用しており、ソフトな付け心地が特長です。
通常の三角巾よりもズレにくく、しっかりフィットして快適に着用いただけます。
飲食店や給食現場、ケータリングなど、衛生管理が求められる幅広い現場におすすめです。

ホワイト サイズF 用途厨房向けユニフォーム 混率(%)ポリエステル65・綿35 生地ブロード 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535636
2020-08-24
用途:
調理場
からあげ家 鶏福 様 (飲食業)

清潔かんがあり中々いい感じです。気に行ってます。有り難う御座います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする