曜日別特売
20500-14 フロントスプロケット 520-14 AFAM(アファム) 16538290

20500-14 フロントスプロケット 520-14 AFAM(アファム) 16538290
20500-14 フロントスプロケット 520-14 AFAM(アファム) 16538290

フロントスプロケット 520-14

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16538290
品番
20500-14
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。

適合
CT250S 81/XL400R 81-/XL400RC 82/XL400S 81-/XR500 79-81、83-85/XL600R 83-87
材質
スチール
歯数
14T
色
シルバー
主な適合車種
CT250S 81/XL400R 81-/XL400RC 82/XL400S 81-/XR500 79-81、83-85/XL600R 83-87
チェーンサイズ
520

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする