曜日別特売
20500-15 フロントスプロケット 520-15 AFAM(アファム) 16538299

20500-15 フロントスプロケット 520-15 AFAM(アファム) 16538299
20500-15 フロントスプロケット 520-15 AFAM(アファム) 16538299

フロントスプロケット 520-15

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16538299
品番
20500-15
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:アファム
メーカー品番:20500-15
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB250RS
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

適合
CT250S 81/XL400R 81-/XL400RC 82/XL400S 81-/XR500 79-81,83-85/XL600R 83-87
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする