曜日別特売
21300-13 フロントスプロケット 520-13 AFAM(アファム) 16538798

21300-13 フロントスプロケット 520-13 AFAM(アファム) 16538798
21300-13 フロントスプロケット 520-13 AFAM(アファム) 16538798

フロントスプロケット 520-13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16538798
品番
21300-13
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。

適合
DT200 87
材質
スチール
歯数
13T
色
シルバー
主な適合車種
DT200 87
チェーンサイズ
520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする