曜日別特売
52604-15 フロントスプロケット 520-15 AFAM(アファム) 16540426

52604-15 フロントスプロケット 520-15 AFAM(アファム) 16540426
52604-15 フロントスプロケット 520-15 AFAM(アファム) 16540426

フロントスプロケット 520-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16540426
品番
52604-15
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メーカー名:アファム
メーカー品番:52604-15
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER600 [モンスター] 99-02
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 93-99
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

適合
600SS 94-00/800SPORT 03-04/851SPORT 90-91/906 PASO 89-91
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする