曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
73301-14 フロントスプロケット 520-14 AFAM(アファム) 16540950

フロントスプロケット 520-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16540950
品番
73301-14
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)値下げ
¥2,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:73301-14
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-99
アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 98-99
アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03
アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄

材質
鉄
歯数
14T
チェーンサイズ
520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする