KS-M3-AVC Mini3デジタル (外気温&電圧&時計) KOSO 16541568

 

KS-M3-AVC Mini3デジタル (外気温&電圧&時計) KOSO 16541568
KS-M3-AVC Mini3デジタル (外気温&電圧&時計) KOSO 16541568
KS-M3-AVC Mini3デジタル (外気温&電圧&時計) KOSO 16541568
KS-M3-AVC Mini3デジタル (外気温&電圧&時計) KOSO 16541568
KS-M3-AVC Mini3デジタル (外気温&電圧&時計) KOSO 16541568
KS-M3-AVC Mini3デジタル (外気温&電圧&時計) KOSO 16541568

Mini3デジタル (外気温&電圧&時計)

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード16541568品番KS-M3-AVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

お買い上げより12ヶ月間の保証付。
Mini3メーターシリーズ、汎用マルチメーター(外気温&電圧&時計)です。
コンパクトなボディに3つの機能が入った多機能マルチメーターです。
電源ON時に表示されていた機能が次回そのまま表示されます。
時計表示で電源を切れば次回も時計表示されますが、 外気温や電圧で電源を切った場合は、次回もそれぞれの表示になります。

セット内容メーター本体×1、割り込みコネクター×3、マジックテープ×1、日本語説明書×1使用温度範囲(℃)外気温-10~+60規格JIS D 0203 S2本体寸法(mm)60×30×11.5本体質量(g)約22使用電圧(V)DC12表示範囲温度/0~120℃(32~248°F)、電圧/DC6.0V-19.9V(最小変化単位:0.1V)、時計/24時間制警告フラッシュ警告付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16541568
2022-07-19
用途: バイクに乗る時
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けは電源、アース、オン電源と簡単。
表示もとても見やすいです。
電圧計、時計、外気温計と欲しい情報が一つにまとまって満足です。

対象商品 : 16541568
2022-07-12
用途: 車両の電圧チェック
個人のお客様

バイクの電圧チェックに購入しました。本来なら電流、電圧、セットで計測するのですが、時計と外気温も測定できるのがいいです。
コンパクトですので取り付け場所も色々選べそうです。

対象商品 : 16541568
2021-09-19
用途: ハンターカブの時計、温度計として

ハンターカブCT125には時計がありませんので、表示が見やすく温度計もついている今製品をハンドルブラケットに取り付けました。
表示も見やすく、設定、切り替えも簡単ですのであとは耐久性ですね。

対象商品 : 16541568
2019-06-06
用途: 使用3年目だが問題なく稼働中

週末に乗る程度だが、使用3年目でも問題なく動作し、
輝度低下も無く満足している。表示が純正っぽいのが実に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 16541568
2019-03-18
用途: バイク用
医療・福祉・介護関連業

最近赤や青のLED表示タイプが増えてきていますが
液晶表示のタイプでバックライトが付いていて見やすいです(特に夜間)
ただし気温センサーケーブルが短いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 16541568
2019-03-12
用途: バイクに取り付けました
サービス業

前付けていたデジタルが昼間見えないので液晶のものを探してました
昼間でも認識できる明るさです
値も合っていると思います
ただ、切り替えのボタンが固いです。慣れれば操作できない事はありませんが
バイクのグローブ越しでは押しにくいです
よってマイナス★です

1が参考にしています
対象商品 : 16541568
2020-01-07
用途: バイクの用品

他で検索したネット商品よりも安く購入できました。また機会がありましたら購入したいです。

対象商品 : 16541568
2018-03-24
用途: 通勤・ツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

申し分なし!コスパもよし!後は耐久性というか雨天時使用で問題がなければ最高だと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする