WS11黒静電 静電安全靴 ウオーキングセフティ短靴WS11 黒静電靴 シモン 16542024

WS11黒静電 静電安全靴 ウオーキングセフティ短靴WS11 黒静電靴 シモン 16542024 WS11黒静電 静電安全靴 ウオーキングセフティ短靴WS11 黒静電靴 シモン 16542024

静電安全靴 ウオーキングセフティ短靴WS11 黒静電靴

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16542024 品番WS11黒静電
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

耐滑性に優れ、JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリア。ワイドACM樹脂先芯。液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」。柔軟な靴底。ゆりかごの様な快適さ。加水分解しないミッドソール。

サイズ(cm)25 足幅3E トラスコ品番757-0651 形状ローカット 質量(g)780 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛革+メッシュ 材質(ソール)SX3層底Fソール 機能耐滑性、防水 標準質量(g)800 JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1700050 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16542024 WS11黒静電 03690830 WS11静電靴 静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴 シモン 静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴 シモン 1足 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16542033
2021-06-23
用途:
作業時、移動時
製造業

しなやかで歩きやすい。普段の靴のサイズそのままで注文して全く問題ありません。安い商品では大きめのサイズじゃないとキツいなどという事もありますが、これは全然大丈夫です。

対象商品:
16542033
2020-07-27
用途:
工業用の機械の点検
電気・ガス・熱供給・水道業

履き心地は軽やかで、なんといってもデザインがとても良いです。みんなにオススメしています。
同タイプの、長靴/半長靴が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/732/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする