曜日別特売
47200-48 リアスチールスプロケット 428-48 47200-48 AFAM(アファム) 16542325

画像は、イメージとなります。

47200-48 リアスチールスプロケット 428-48 47200-48 AFAM(アファム) 16542325
47200-48 リアスチールスプロケット 428-48 47200-48 AFAM(アファム) 16542325

リアスチールスプロケット 428-48 47200-48

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16542325
品番
47200-48
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:47200-48
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
プジョー[PEUGEOT] 125XPS CT 06
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:48
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:125mm
取付穴数:6穴

材質
スチール(C45鋼)
歯数
48T
シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理
高周波焼入れ
取付穴数
6穴
取付穴径(mm)
8.5
寸法PCD(mm)
125
チェーンサイズ
428
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする