曜日別特売
GameSir F4 モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR 16542535

GameSir F4 モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR 16542535
GameSir F4 モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR 16542535
GameSir F4 モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR 16542535
GameSir F4 モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR 16542535
GameSir F4 モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR 16542535
GameSir F4 モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR 16542535
GameSir F4 モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR 16542535
GameSir F4 モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR 16542535
GameSir F4 モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR 16542535
GameSir F4 モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR 16542535

モバイルゲーミングコントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード16542535品番GameSir F4
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

持ち運びに便利折り畳み式モバイルゲーミングコントローラーです。 ドライバやアプリケーションのインストールやワイヤレス接続設定など面倒な作業は必要なく、USBの簡単接続ですぐに使えます。 折り畳み式なので、邪魔にならず持ち運びに便利です。 全てのボタンはeスポーツ基準に準拠し、最大500万回の高い耐久性を有しています。 一体感のあるスイッチとスマホにしっくり収まるデザインです。 4種類の射撃モード搭載で、バトルフィールドに最適な設定を選択できます。 2時間充電で40時間の動作が出来る超省電力設計です。 アプリやドライバなしでボタンのカスタマイズが可能です。

仕様●対応スマホサイズ(厚さ):~10mm●対応スマホサイズ(幅):66~85mm●対応スマホサイズ(長さ):~170mm●対応デバイス:Android スマートフォン、iPhone●駆動時間:約40時間質量(g)約50対応OSAndroid 4.4以降、iOS 7.0以降接続方式USB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2時間バッテリー容量(mAh)90サイズ(mm)85×27×42
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする