DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16542837 品番 KHS82C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。
高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%)
接点は、金メッキ標準仕様。
SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。

極数8 使用温度範囲(℃)-30〜+85 定格DC24V 25mA 端子形状面実装 動作力4.9N(最大) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)100以下 保存温度範囲(℃)-30〜+85 電気的耐久性1000回 絶縁耐圧AC300V 1分間 操作部形状スライドタイプ
注意
※リフロー回数は2回になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする