Cat8 フラットLANケーブル 2.0m ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16543461 品番JTLAN8-F20BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

40Gbps(40GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である【2000MHz】をクリア。ノイズに強い3重シールドケーブル。外部からの妨害電波を遮断する3重のシールドを内蔵したSFTP構造ケーブルを採用。プラグ外装にはノイズ耐性と耐酸化性に優れたゴールドメッキシールドプラグを採用。曲げに強くわずかな隙間にも配線できる、しなやかな厚さ2.4mm、幅7.4mmのフラットケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする