日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 専門書
日本規格協会の 品質工学
FMEAの基礎知識と活用事例 第4版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
16544197
品番
9784542504332
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
自院での実践や各種講習会での指導経験豊富な医療者が、FMEAの考え方・実践法を初心者・一般職員にもわかりやすく解説。
サイズ
版型:B5
ページ数
144
ジャンル
専門
著者名
飯田修平、金内幸子
初版年月
2024/04/01