- アントム顆粒水溶剤 袋タイプ ハイポネックス 16544203

アントム顆粒水溶剤 袋タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(0.5g×4袋) 注文コード16544203 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

野菜類、果樹、花卉類など広い範囲のアブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類、カメムシ類、ケムシ類、ハモグリバエ類などに使用できます。
浸透移行性で散布された有効成分が植物体に行きわたり、殺虫効果を示します。

成分ジノテフラン水溶剤 性状淡青緑色水溶性細粒 農林水産省登録第(号)22405 毒劇区分普通物 剤形水溶剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする