カイガラムシエアゾール

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード16544246 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一年中使える。冬期の成虫も退治できる。
さまざまな庭木やばらのカイガラムシを、2つの成分で効果的に退治します。
成分が枝に浸透して殺虫効果が約1ヶ月持続(ルビーロウムシ夏期孵化幼虫)するので、散布後に発生し害虫も退治します。
夏期だけでなく陶器の越冬成虫にも効果があります。
ジェット噴射で高い所まで薬剤が届きます。

成分クロチアジニン0.030%、フェンプロパトリン0.020% 適合害虫バラシロイカイガラムシ、カイガラムシ類 臭気低臭 性状無色透明液体 農林水産省登録第(号)23518 毒劇区分普通物 剤形エアゾル
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
※植物から約30cm以上離して、液役が均一に不着するように1〜3秒ずつ断続的に噴射する。新芽、新葉、花弁には十分注意(冷害)。
※花にかからないように注意(シミ等の薬害)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16544246
2025-10-25
用途:
薔薇の殺虫、殺菌剤用途
その他業種

手軽に散布できるのがスプレー缶の特長ですが、効き目は少し弱いので定期的に散布しています。

対象商品:
16544246
2025-07-02
用途:
ガーデニング
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

まだ、今年の結果は不明ですが、期待しています。大事にしているレモンの木に使用しています、

2025-06-03
用途:
ミカン類のカイガラムシの駆除

効果を感じているが、すぐになくなる。もう少し容量が多ければより満足できる。

1人が参考にしています
対象商品:
16544246
2024-04-18
用途:
カイガラムシの駆除
その他業種

庭木(沙羅の木)に発生しているカイガラムシの駆除に使用します。効果のほどを期待しています。

対象商品:
16544246
2024-02-20
用途:
カイガラムシ用の農薬があまり無いので
教育・研究機関

簡単に使えそうですが、色々なところにカイガラムシが付いているので、あっという間になくなりそう。 乳液タイプとかがあると有難いです。

対象商品:
16544246
2023-12-22
用途:
松の粉カイガラムシ消毒
運輸・通信業

まだ早い来年5月に松の粉カイガラムシ消毒予定で購入しました。

対象商品:
16544246
2023-03-30
用途:
カイガラムシ退治
有限会社山善産業 様 (不動産業)

日を変えて数回の噴霧が必要だが、大量に発生したカイガラムシを壊滅させることができた。
カイガラムシにはマシン油を使用していましたが、こちらの商品の方がハンドリングが簡単で満足です。さすが住友化学園芸さん!

対象商品:
16544246
2023-02-07
用途:
庭木の貝殻虫駆除

貝殻虫は非常に厄介な害虫で、庭木の上部へ発生すると脚立でもしんどいケースが多いのですが、このスプレーはスプレー到達距離がとても長いので、薬剤散布が非常に楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする