曜日別特売
22900-15 フロントスプロケット 530-15 AFAM(アファム) 16544416

22900-15 フロントスプロケット 530-15 AFAM(アファム) 16544416
22900-15 フロントスプロケット 530-15 AFAM(アファム) 16544416

フロントスプロケット 530-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16544416
品番
22900-15
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:22900-15
販売備考:主な適合:GSX-R1000 09-16/GSX1300R HAYABUSA 08-16
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 09-16 520CON
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール

適合
GSX-R1000 09-16/GSX1300R HAYABUSA 08-17
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする