CAT5e対応クロスケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16545585 品番 HLC-5EX-2MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。

ケーブル長(m)2 ホワイト 規格CAT5e 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 結線方式クロス結線 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16545576
2019-07-08
用途:
自作設備の電気備品

自作の加工機の電気品に使用する。工作部からの評価は問題なし。安価に手配できて助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする