エコLANケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16546513 品番 HLC-EL6-5MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

自社開発の薄型ECOLANケーブルです。製品からパッケージにいたるまで全身エコ設計。
せまいすき間の配線に最適。スリムでソフトなモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光, ADSL, CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに準拠。専用アクセサリーも充実しています。

ケーブル長(m)5 ホワイト 規格CAT6 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード 結線方式ストレート結線 導体サイズ(AWG[mm2])30 給電方式PoE対応 爪折れ防止あり
注意
※細い銅線を使用しているためLANケーブルを用いて電源を供給するPoEにはご使用にならないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする