曜日別特売
14601-46 リアスチールスプロケット 530-46 14601-46 AFAM(アファム) 16548851

画像は、イメージとなります。

14601-46 リアスチールスプロケット 530-46 14601-46 AFAM(アファム) 16548851
14601-46 リアスチールスプロケット 530-46 14601-46 AFAM(アファム) 16548851

リアスチールスプロケット 530-46 14601-46

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
16548851
品番
14601-46
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

メーカー名:アファム
メーカー品番:14601-46
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-46)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ
スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-
スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02
スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06
スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89
スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04
スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06
スズキ[SUZUKI] RF600R 93-
スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴

材質
スチール(C45鋼)
歯数
46T
シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理
高周波焼入れ
取付穴数
5穴
取付穴径(mm)
10.5
寸法PCD(mm)
110
チェーンサイズ
530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする