曜日別特売
14601-47 リアスチールスプロケット 530-47 14601-47 AFAM(アファム) 16548860

画像は、イメージとなります。

14601-47 リアスチールスプロケット 530-47 14601-47 AFAM(アファム) 16548860
14601-47 リアスチールスプロケット 530-47 14601-47 AFAM(アファム) 16548860

リアスチールスプロケット 530-47 14601-47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16548860
品番
14601-47
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

AFAMは、世界トップレベルのモータースポーツで培われた技術をもとに、高精度・高耐久のドライブスプロケットを開発するヨーロッパブランドです。厳選された高品質素材と精密加工により、優れた駆動効率と耐摩耗性を実現。街乗りからツーリング、スポーツ走行、サーキットまで、あらゆるシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。長年にわたり世界中のライダーから信頼され続けるAFAMは、豊富な車種適合と確かな品質で、愛車本来の走りを引き出します。

材質
スチール(C45鋼)
歯数
47T
色
シルバー(素材色)※一部ロットでブラックの場合があります。
表面処理
高周波焼入れ
取付穴数
5穴
取付穴径(mm)
10.5
寸法PCD(mm)
110
チェーンサイズ
530

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする