E0734JE ファントムライトFL-550 弘進ゴム 16550022

E0734JE ファントムライトFL-550 弘進ゴム 16550022 E0734JE ファントムライトFL-550 弘進ゴム 16550022

ファントムライトFL-550

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16550022 品番E0734JE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 足幅3E 形状ローカット サイズ26.5 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)26.5 規格JIS L種相当 材質(アッパー)人工皮革+メッシュ吸汗裏生地 材質(ソール)EVA+ゴム底 標準質量(g/片足)280(26cm) 機能通気性、超軽量、屈曲性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16550013
2020-03-04
用途:
退院後のリハビリのための散歩
富総株式会社 様 (建設業・工事業)

前回購入後、軽くて履きやすかったので、術後のリハビリに履きました。
満足していますし、その後は、通勤靴として使用しています。

対象商品:
16549803
2018-06-26
用途:
製品オペレーターの作業用
サン化成工業株式会社 様 (製造業)

軽くてファッショナブル、カラーのレパートリーも豊富で履きやすい

対象商品:
16549828
2018-06-03
用途:
機械のメンテナンス時
松田機工 様 (建設業・工事業)

通気性がいいです。靴の裏がひだひだになっていて曲がりやすく、しゃがみ易いのでメンテ時に疲れにくいです。

対象商品:
16550022
2017-08-23
用途:
事務職。事務所内の移動あり
株式会社ニューマシン 様 (製造業)

品質保証部のため、安全靴着用義務のためはいておりましたが
すぐに前がはがれ(1ヶ月くらい)、耐久性に問題あり。二度とモノタロウさんでは購入しないとおもいます。メーカー問い合わせしていただいたところ、下記ご回答。参考までに
お問い合わせ頂いております【ファントムライトFL-550】に
つきまして、メーカーへ状況をお伝え確認させて頂きました
ところ、履かれている状況や使用環境等も御座います為、
ご購入より1か月以内までを目安に御連絡頂けました際は、
ご対応はさせて頂いておりますが、この度ご購入より
4か月程経過しております為、ご対応が出来かねるとの回答で
御座いました。

MonotaROからの回答

この度はご不快の念をお掛け致しましたことを深くお詫び申し上げます。
また、ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
頂いたご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする