曜日別特売
50609-42 リアスチールスプロケット 525-42 50609-42 AFAM(アファム) 16550610

画像は、イメージとなります。

50609-42 リアスチールスプロケット 525-42 50609-42 AFAM(アファム) 16550610
50609-42 リアスチールスプロケット 525-42 50609-42 AFAM(アファム) 16550610

リアスチールスプロケット 525-42 50609-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16550610
品番
50609-42
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:50609-42
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10
ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10
ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08
ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04
取り付け穴径:11
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:124mm
取付穴数:6穴

材質
スチール(C45鋼)
歯数
42T
シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理
高周波焼入れ
取付穴数
6穴
取付穴径(mm)
11
寸法PCD(mm)
124
チェーンサイズ
525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする