スペアレンズ LION SIN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16558897 品番L-LI SIN-0066 スペアレンズ フォトクロミック
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

LION SIN スペアレンズ
L-LI SIN-0066 CSK
交換パーツ(対応モデル:LION SIN)
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
調光クリア to スモーク
紫外線量が少ないところではクリアレンズの状態で、確実な視界をサポート。
紫外線量が多くなると、自然な色調を保持できるスモークへと変化し、晴天時の眼を守ります。
1本で天候に合わせてレンズカラーが変化するため、特に自転車通勤や荷物を増やしたくない遠征時などに最適のレンズです。
※調光レンズは、室内や紫外線カットのガラスを使用した自動車の車内などでは、レンズの色が変わりません。(クリアのままです。)
明るい場所であっても紫外線がレンズに当たらない状況では色の変化は少なくなります。
気温が高い状況では色がつきにくい場合があります。また気温が低い場合は色がつきやすくなります。

レンズ色0066/調光クリア to スモーク レンズ形状【カーブ】8 レンズフォトクロミックレンズ(調光レンズ)、PETROID LENS 対応LION SIN 可視光線透過率(%)88%から17%(紫外線量により変化)※レンズの生産ロットによって可視光線透過率の数値の範囲が多少異なります。 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする