スペアレンズ LION SIN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16558949 品番L-LI SIN-0415 スペアレンズ Wクラリ
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LION SIN スペアレンズ
L-LI SIN-0415 LICBL
交換パーツ(対応モデル:LION SIN)
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
ULTRAライトアイスブルー(両面クラリテックスコート)
雲に消えるボールを眼で追っていきたい。ボールの落ち際を見逃したくないという要望をかなえるゴルフ用レンズ「ULTRAアイスブルー」。
コントラスト強調レンズにもかかわらず、着用しても自然な視界色で違和感が少ないことも特長。
ボールがくっきりと見え、天候(光量)が変化してもサングラスを着脱したくないというプロゴルファーの支持が高い。

レンズ色0415/ULTRAライトアイスブルー(両面クラリテックスコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS、PETROID LENS、両面クラリテックスコート 対応LION SIN 可視光線透過率(%)70 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする