きえ〜るH コンポスト用 詰替

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード16567035 品番1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

生ゴミ・たい肥づくりの発酵促進・消臭
環境微生物群(乳酸菌など)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれた発酵促進液。
上質なたい肥づくりと、悪臭をスッキリ消臭!
たい肥づくり専用の発酵資材との併用で、発酵が促進されて上質なたい肥を作ることができます。
天然成分100%だから、お肌の弱い方、ペットや小さなお子さんがいる環境でも安心・安全。
使用方法
ボトルの中央を軽く押して、液が対象物全体に行き渡るように散布してください。
その後、スコップ等で切り返しを行うと、効果的にお使いいただけます。

用途<おすすめ用途>たい肥づくり、たい肥消臭、発酵促進、腐敗臭の消臭 成分効果成分:善玉活性水 タイプ詰め替え用 容量(L)1 試験機関急性単回投与毒性試験:日本赤十字北海道看護大学、消臭試験:北見工業大学・(株)近畿分析センター・(一財)日本食品分析センター、皮フ貼付試験:日本赤十字北海道看護大学
注意
※本品は飲み物ではありません。
※酸やアルカリ性の漂白剤や除菌剤の併用はしないでください。
※100%天然成分由来のため、製品ロットにより液色が異なることがありますが、効果に問題はありません。
※直射日光のあたらない冷暗所に保管してください。
※直射日光や強い照明のあたる場所では性質上、藻状の物質が発生する場合がありますが、効果に問題はありません。
※手肌にかかっても問題ありませんが、万一異常を感じたら医師に相談してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする