※商品単体

OSK97BX228-120NT ペン型引っかき硬度テスター アミッタリ 16567489 OSK97BX228-120NT ペン型引っかき硬度テスター アミッタリ 16567489 OSK97BX228-120NT ペン型引っかき硬度テスター アミッタリ 16567489 OSK97BX228-120NT ペン型引っかき硬度テスター アミッタリ 16567489 OSK97BX228-120NT ペン型引っかき硬度テスター アミッタリ 16567489

ペン型引っかき硬度テスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16567489 品番OSK97BX228-120NT
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ペン型引っかき硬度テスター
このテスターは、バネを圧縮・変形させ、発生した力 をあらかじめ設定した直径のテスターヘッドに押し付けることにより、テスターヘッドで塗膜表面に傷がつくかどうかを確認します。
試験結果はニュートン(N)で表示します。 様々な物(コーティング、プラスチック、木材、金属材料の硬度など)の硬度を正確に測定し、記録することが可能です。
平面、曲面を問わず測定エリアサイズにも制限がなく、簡単操作、安定した計測性能、ポータブルサイズで、非常に便利な一台です。
<機能>
平面、曲面、双方に対応
測定エリアサイズの制限なし
簡単操作で安定した測定性能
持ち運びの便利

材質スプリング:バネ鋼、ヘッド:タングステンカーバイド ヘッド径(Φmm)0.75(オプション:0.5、1.0 ) スプリング力(N)圧縮範囲:0〜3(青)、〜10(赤)、〜20(黄)、〜40(白:オプション)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする