冨士電線
冨士電線の 電線/ケーブル
冨士電線の FA用ケーブル
冨士電線の 固定用ケーブル
耐火ケ-ブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
芯数
3C
注文コード
16568880
品番
EM-SH-C(R) 2CX14SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
14SQ
芯数
3C
概算質量(kg/km)
575
シース色
黒
仕上外径(Φmm)
約18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表