多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の スマホストラップ
多摩電子の ハンドストラップ
シリコン製ハンドストラップ ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16570630
品番
TP04K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スマートフォン ハンドストラップ
手首にかけて落下防止
やわらかいシリコン素材
マルチシート付き
材質
ハンドストラップ/シリコン、カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU
質量(g)
約23
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ハンドストラップ:約72×9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マルチシート:約56×56×3
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
カラビナ:約26×4