多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の カバー・ケース・ポーチ
多摩電子の スマホケース
スマホ用防水ケース ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16570666
品番
TCP3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。
本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。
着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。
材質
防水ケース:TPU/ABS、ネックストラップ:ポリエステル/ABS
質量(g)
防水ケース:約46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
防水ケース : 約125×235×17
ストラップ長さ(cm)
約44
注意
※通話の場合、こもった音声になります。