※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA-50 床ガラスフィルター 大塚刷毛製造 16575968 PA-50 床ガラスフィルター 大塚刷毛製造 16575968

床ガラスフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 寸法(mm×m)横700×長さ21 注文コード16575968 品番PA-50
参考基準価格(税別)¥25,010 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法4種類から選べます 他の種類を見る

塗装ブース・床用の排気フィルターです。

厚さT(mm)50 寸法(mm×m)横700×長さ21 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)93 圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする